フックスジャパン
油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1缶(20L)
注文コード
60784614
品番
ECMP20PL
参考基準価格(税別)
¥174,462
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
生分解性に優れています。
工具寿命を延長できます。
MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。
塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。
用途
アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工
仕様
特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤
トラスコ品番
818-4798
材質
主成分:油性向上剤
色
無色~淡黄色
容量(L)
20
銅板腐食(a)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度(mm
2
/s)
27
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません