萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の ブルーシート
#1000 ハトメなしシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60784867
品番
UBS-2736N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アルミ製ハトメの無いシートです。
焼却時の手間や焼却コスト低減などトータルローコストのシートです。
厚さ(mm)
0.07
用途
超短期間での完全使いきり現場用
仕様
ハトメなし
トラスコ品番
377-8967
材質
シート:ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
0.65
厚さ
#1000
呼び寸法(縦×横)(m)
2.7×3.6
耐久性
約1ヵ月未満