マックス
マックスの 釘打
エアねじ打機用連結ねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
60785348
品番
PS3828MW-NONCHROM-RED-D
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ターボドライバ用ねじです。
二条ねじで木下地・薄鋼板下地に対応しています。
用途
石こうボードへのねじ留め付け(ターボドライバ使用)
トラスコ品番
494-0482
材質
鉄(ノンクロム)
質量(kg)
7.7
色
赤
頭部径(Φmm)
(適合ネイル) 8.2
胴径(Φmm)
(適合ネイル) 3.8
適合ネイル長さ(mm)
28