※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S04-150VC RIKEN インチねじシリンダ 理研商会 60785768 S04-150VC RIKEN インチねじシリンダ 理研商会 60785768 S04-150VC RIKEN インチねじシリンダ 理研商会 60785768

RIKEN インチねじシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60785768 品番 S04-150VC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

カップラ(VC70-R3)付です。
インチねじ単動スプリング戻し型です。

ストローク(mm)150 揚力(kN)40 外径(mm)39 用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 仕様スプリング戻し型 トラスコ品番819-9888 材質 質量(kg)2.1 ねじインチねじ 受圧面積(cm2)6.42 ヘッド径(Φmm)25 最低高さ(mm)268 必要油量(mL)97
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする