※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO4-50VC RIKEN インチねじシリンダ 理研商会 60785822 SO4-50VC RIKEN インチねじシリンダ 理研商会 60785822 SO4-50VC RIKEN インチねじシリンダ 理研商会 60785822

RIKEN インチねじシリンダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)50 注文コード60785822 品番SO4-50VC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,600
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る

カップラ(VC70-R3)付です。
インチねじ単動スプリング戻し型です。

ストローク(mm)50 揚力(kN)40 外径(mm)39 用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 仕様スプリング戻し型 トラスコ品番819-9885 材質 質量(kg)1.1 ねじインチねじ 受圧面積(cm2)6.42 ヘッド径(Φmm)25 最低高さ(mm)148 必要油量(mL)33
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする