※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研商会
理研商会の ジャッキ
理研商会の 油圧シリンダー
RIKEN インチねじシリンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
70
注文コード
60785838
品番
SO4-70VC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,400
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カップラ(VC70-R3)付です。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
ストローク(mm)
70
揚力(kN)
40
外径(mm)
39
用途
工事・加工作業用
付属品
VCカプラ
仕様
スプリング戻し型
トラスコ品番
819-9886
材質
鉄
質量(kg)
1.4
ねじ
インチねじ
受圧面積(cm
2
)
6.42
ヘッド径(Φmm)
25
最低高さ(mm)
190
必要油量(mL)
45
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500