※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研商会
理研商会の ジャッキ
理研商会の 油圧シリンダー
RIKEN 単動シリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60785847
品番
S5-100VC
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
ストローク(mm)
100
揚力(kN)
500
外径(mm)
128
用途
工事・加工作業用
付属品
VCカプラ
トラスコ品番
819-9914
材質
鉄
質量(kg)
22
受圧面積(cm
2
)
71.63
ヘッド径(Φmm)
88.5
最低高さ(mm)
254
必要油量(mL)
717
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません