サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの スローアウェイ超硬エンドミル
CoroMill(R) 316 重切削フライス加工用超硬ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60786372
品番
316-12SM210-12005P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,620
この商品は
トラスコ品番
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
多彩なヘッドです。
あらゆる加工、被削材に対応します。
ヘッド交換が簡単です。
あらゆる加工に対応します。
あらゆる被削材に対応します。
材質
1030
用途
面取り加工用、仕上げ加工用、剛性、チップポケットを要する加工に、一般フライス加工用、高送り正面フライス加工用、荒フライス加工用、R面取り加工用、アルミ合金の一般フライス加工用
刃数
2
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
11.7
刃径(Φmm)
12