ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン スクーパー(手動式)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60786425
品番
LV-50
参考基準価格(税別)
¥252,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
作業に便利なパーキングブレーキ付です。
最もシンプルな油圧式スクーパーです。
均等荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
前輪/後輪:70/150
質量(kg)
101
材質(車輪)
ウレタン
用途
各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様
手動走行式
トラスコ品番
460-5080
ストローク(mm)
750
フォーク高さ(mm)
83〜833
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式
足踏み油圧式
荷重中心距離(mm)
560
フォーク寸法(mm)
幅×長さ:520×1080
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません