サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
CoroMill(R) 316 大量の切りくず排出用超硬ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
注文コード
60786677
品番
316-12SM345-12025AH10F
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。
用途
アルミ合金の一般フライス加工用。
材質
H10F
刃数
3
刃長(mm)
14.5
シャンク径(Φmm)
11.7
刃径(Φmm)
12