CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)12.5 注文コード60786792 品番870-1250-11L16-8
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は刃先径・ドリル径・内容量など200種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)12.5 有効長(mm)104 全長(mm)169 シャンク径(Φmm)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63617297
2024-06-28
用途:
NC旋盤でのステンレスワークの穴加工。
有限会社相馬鉄工所 様

SUS304深さ90L*Φ15。最高だと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする