オーエッチ工業
ラッシングベルト オープンフック 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60787125
品番
LBR100OM5-40OM
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,487
販売価格(税別)
¥
4,988
バスケットに入れる
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途
荷締め作業、軽荷重用
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
-
仕様
ラチェット式タイプ
トラスコ品番
370-5510
材質
ベルト:ポリエステル
質量(kg)
0.8
最大使用荷重(t)
0.2