曜日別特売
LBR300WBK-CF10-40CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBR300WBK-CF10-40CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787143
LBR300WBK-CF10-40CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787143
LBR300WBK-CF10-40CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787143
LBR300WBK-CF10-40CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787143
LBR300WBK-CF10-40CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787143
LBR300WBK-CF10-40CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787143

ラッシングベルト クロスフック

(1件のレビュー)
内容量1台ベルト幅(mm)35ベルト長さ巻取側(m)4注文コード60787143品番LBR300WBK-CF10-40CF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,155販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。

用途
荷物の固定、締め付けに
ベルト色ブラック端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト幅(mm)35ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000仕様ワイドハンドルトラスコ品番798-4499材質ベルト:ポリエステル質量(kg)2最大使用荷重(t)0.4破断荷重(kN)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60787134
2019-04-24
用途: 舞台音響にてスピーカー積み重ね時の安定確保
サービス業

長さも強度も今回の使い勝手にはぴったりでした。色が、黒と言うのも舞台の仕事にはぴったり。
長さや仕様違いも購入しようとおもってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする