オーエッチ工業
ラッシングベルト デルタリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ベルト色
ブラック
ブラック
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60787222
品番
LBR100WBK-DR5-40DR
参考基準価格(税別)
¥4,525
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
ベルト色
ブラック
端末仕様
デルタリング
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1000
仕様
ワイドハンドル
トラスコ品番
798-4464
材質
ベルト:ポリエステル
質量(g)
600
最大使用荷重(t)
0.2
破断荷重(kN)
100