曜日別特売
PFAB-315 ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m ユタカメイク 60787615

 

PFAB-315 ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m ユタカメイク 60787615
PFAB-315 ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m ユタカメイク 60787615

ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)30
ベルト色グレー
内容量1巻注文コード60787615品番PFAB-315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。

用途
荷物の簡易的な結束等
ベルト色グレー端末仕様-ベルト幅(mm)30ベルト厚(mm)1.5ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)-ベルト長さ(m)25使用荷重(kg)1061破断荷重(kg)-トラスコ品番754-1015材質ナイロン質量(g)950引張強度(N)10397.8最大使用荷重(kg)1061
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60787615
2020-03-25
用途: 大型犬の首輪作成等
胡桃沢農園農・林・水産業

早速使いましたが、予想通りの品物で大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする