スリムフック(安全レバー無)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60787922 品番 WS-10
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。

使用荷重(t)1 用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます トラスコ品番799-5580 材質S53C 質量(g)430 タイプラッチ無 寸法H(mm)33 寸法A(mm)90 寸法D(Φmm)11 寸法E(mm)107 寸法B(mm)138 寸法C(Φmm)24 寸法F(Φmm)19.5 寸法G(Φmm)19.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60787938
2018-04-24
用途:
ワイヤー荷締め器のフック変更
高橋商会 様

手持ちワイヤー荷締め器のフックが狭く使いづらいのでこのクチが広いフックを購入しましたが、表示寸法がかなりいい加減。寸法Hは実寸27mmで、寸法CとDは何故か2っずつ表記されている。改訂願いたいものです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする