大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 重量フック
セルフロッキングフック(固定)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60787992
品番
SLH-2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途
土木・建築工事での荷物の吊り上げ
仕様
ラッチロックタイプ、固定式
トラスコ品番
442-4468
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.8
寸法H(mm)
24
寸法d(mm)
11
基本使用荷重(t)
2
寸法A(mm)
34
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
136
寸法G(mm)
20