セルフロッキングフック(固定)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60788017 品番SLH-5.3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。

用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ 仕様ラッチロックタイプ、固定式 トラスコ品番442-4506 材質特殊合金鋼 質量(kg)3 寸法H(mm)39 寸法d(mm)16 基本使用荷重(t)5.3 寸法A(mm)51 寸法C(mm)40 寸法P(mm)207 寸法G(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする