Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
ハウジング1MN1ヘッド D-リング EPDM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60788367
品番
CM017-02001-5-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
樹脂製フィルターハウジング用ヘッド用Dリング
トラスコ品番
795-4794
材質
EPDM
質量(g)
5
品名
ヘッド用Dリング
外径(mm)
96
適合ハウジング
1MN1