UEXK-40B 底水用自動水中ポンプ」UEXK形」 100V 櫻川ポンプ製作所 60788762 UEXK-40B 底水用自動水中ポンプ」UEXK形」 100V 櫻川ポンプ製作所 60788762 UEXK-40B 底水用自動水中ポンプ」UEXK形」 100V 櫻川ポンプ製作所 60788762 UEXK-40B 底水用自動水中ポンプ」UEXK形」 100V 櫻川ポンプ製作所 60788762

底水用自動水中ポンプ」UEXK形」 100V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60788762 品番UEXK-40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。
運転水位2mm以下 最低起動水位約10mmを実現しました。
状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。
羽根車は摩耗に強いFCD500、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計です。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 全揚程(m)8 吐出量(m3/min)0.1 仕様自動運転形 タイプ自動運転形 使用液底水 用途土木・建築工事用の床水排水用、タンクの底水残水排水用、漏水の自動排水用、簡易浸水対策 トラスコ品番818-4669 電流(A)6.6 電源コード(m)5 残水位(mm)2 NETIS番号KK-130042-A

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする