TRR-50 トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル 60788936 TRR-50 トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル 60788936 TRR-50 トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル 60788936 TRR-50 トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル 60788936

トララインテープ 50mm×25m 黄/黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60788936 品番TRR-50
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。
再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。
有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。
焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。

用途
危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。
屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。
幅(mm)50 長さ(m)25 イエロー×ブラック 厚さ(mm)0.12 材質基材:ポリオレフィン系フィルム、粘着剤:ゴム系 トラスコ品番497-8129 質量(g)190 引張強度25N/10mm 粘着力9.5N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応
日東エルマテリアルブランドラインテープ おすすめガイド

日東エルマテリアルブランドのラインテープの比較表です。素材・使用用途などを比較して目的に合った商品をお選び頂けます。

通常タイプ
(はく離紙無し)
通常タイプ
(はく離紙付き)
高耐久タイプ 防汚タイプ 防汚・紙粉ゼロ
タイプ
凹凸面用・高耐久
タイプ
トラ柄タイプ
商品 ラインテープE-SD
ラインテープE-SD
ラインテープE-A
ラインテープE-A
ラインテープE-P
ラインテープE-P
ラインテープE-OC
ラインテープE-OC
ラインテープE-CR
ラインテープE-CR
粗面ラインテープLS
粗面ラインテープLS
トラ・ラインテープ
トラ・ラインテープ
はく離紙
光沢
重ね貼り × × ×
材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン

保護フィルム
ポリオレフィン ポリオレフィン 塩ビ
(厚手)
ポリオレフィン
巻き芯 プラスチック
用途
  • 工場、倉庫、体育館、店舗などに
  • コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ
  • 1~2人で施工する場合に
  • ドア開閉表示に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • パレット置き場に
  • 歩行者が多い区画に
  • その他、汚れやすい箇所に
  • クリーンルームに
  • テープ芯の紙粉がNGの箇所に
  • コンクリートなどの凹凸面に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • バース際の危険表示に
  • その他、注意が必要な個所に
使用例 ラインテープE-SD ラインテープE-A ラインテープE-P ラインテープE-OC ラインテープE-CR 粗面ラインテープLS トラ・ラインテープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60788936
2018-03-20
用途:
工場内床ライン用
株式会社朝日ビルメンテナンス 様 (サービス業)

テープはやや薄いものの使い勝手は非常によい。また。エナメル塗装の上からの施工だが粘着は問題ない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする