ポリエステル電気絶縁テープNo.1318

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60788963 品番 1350FY-1 19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
難燃性絶縁テープです。
重ね貼りが可能です。

用途
透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。
トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)66 テープ厚さ(mm)0.06 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系(難燃性) 仕様難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E17385)、非難燃性 トラスコ品番790-1691 材質ポリエステルフィルム 質量(g)124 使用温度範囲(℃)(UL)130 引張強度44N/10mm 主な用途電気絶縁用 定格温度(℃)(UL)130
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60788945
2022-12-10
用途:
電機機器配線の固定、絶縁、部品などの目隠し
製造業

テレビやメーカー製PCの配線の固定、絶縁などで使われている艶のあるテープを探していました。
これまで工場では普通に使われていたようですが、市販では見つけられませんでした。
この製品を見つけましたので試しに購入してみたところ、完全に一致していました。
耐久性が高く何年たってもベタベタにならず一回はがしても再利用が可能で素晴らしい製品です。
長さも十分ありかなり使い出があります。コストパフォーマンスもかなり高いと考えます。

対象商品:
16448547
2016-02-12
用途:
家庭で細かい作業用に
教育・研究機関

うまくくっつき、使用上中々よろしい。ただし購入の際は幅にご注意を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする