※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

471 BLU 50X32 K 色分け・ラインテープ 471 3M(スリーエム) 60789067 471 BLU 50X32 K 色分け・ラインテープ 471 3M(スリーエム) 60789067 471 BLU 50X32 K 色分け・ラインテープ 471 3M(スリーエム) 60789067

色分け・ラインテープ 471

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)50 注文コード60789067 品番471 BLU 50X32 K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は幅・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。

用途
屋内用。
標示・装飾・区画線用
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)32.9 テープ厚さ(mm)0.13 基材塩化ビニール 粘着剤ゴム系 使用場所屋内 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番789-9319 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 質量(g)265 長さ(m)32.9 引張強度27N/10mm 主な用途表示・安全用 特性耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37059766
2024-05-01
用途:
倉庫内の導線ラインの引き直し
運輸・通信業

倉庫内で人・リフトの導線ラインをテープにて引き直しを行うために購入。

思ったよりも摩擦で削れることはなく今まで2ケ月に1度のテープ引き直しを
3ケ月に1度に変更しました。

対象商品:
37059601
2022-09-06
用途:
ラインひき

品質は十分で耐久性も良さそうです。今後の耐久性をみて再度購入を検討いたします。

対象商品:
37059741
2017-07-23
用途:
大工仕事
建設業・工事業

値段的に安価で仕上げも良く,施工性の良い材料でした。

対象商品:
37059583
2022-04-19
用途:
荒いアスファルト面のライン引きに使用
株式会社渡邉金属 様 (製造業)

他社のスプレー式のプライマと併用して施工しました。
アルミベースのラインテープに欲しい色がなかったのでこのテープにしたのですが、そちらより施工面によくなじんでいる気がします。
当然剥がれや浮きもありません。

対象商品:
37059626
2017-01-13
用途:
ラインマーカー

床にラインを引くのに役立てています。ガムテープではないのではがれることもなく、厚みも薄いので引っかかりません。

対象商品:
37059601
2014-04-06
用途:
自走ロボットのライン用
宮崎県立佐土原高等学校 様

初めてなのでこのようなものかと思っています。

対象商品:
37059626
2012-11-22
用途:
メッキのマスキング
株式会社ヴライト技研 様

アルマイトのマスキングに適合するか試験的に購入、試用してみましたが…
結果的には「不可」でした。亜鉛メッキ等に適合しているかは未だ試していませんが耐アルカリ性では無い。と結論つけて他の用途に使用します。
商品内容に「耐薬品」とありますが、可能なら適さない薬品例を挙げてもらいと思います。
フォローになりますが、粘着性は抜群でサンドブラストした製品にもしっかり貼り付け出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする