キクラインテープ317シュリンク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60789374 品番 317-1005W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。
表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。
従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。

ホワイト テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1.6 基材合成ゴム系シート 粘着剤合成ゴム系 使用場所屋外 用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番471-0860 質量(kg)1 引張強度43N/mm 主な用途表示・安全用 特性反射

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60789374
2024-07-11
用途:
コンクリート土間・アスファルト舗装のラインに使っています。
建設業・工事業

数量が少ない時には、溶融タイプの代わりに使っています。
材料単価は少し高いかな?と思いますが、耐久性などは問題無く
大きな工具や、技術も必要ないので助かっています。

対象商品:
60789356
2020-02-19
用途:
スロープ立上りの小口に貼り付け
建設業・工事業

ハサミでの裁断が容易で、コンクリート面への接着力も強かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする