ポリイミド耐熱マスキングテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60789408 品番 7413D 9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

難燃性・耐薬品性に優れています。

テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.065 茶褐色 基材ポリイミドフィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力2.4N/mm 用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護 トラスコ品番790-1844 質量(g)28 引張強度46N/10mm 主な用途電気・電子用 特性難燃性・耐薬品性
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする