中興化成工業
中興化成工業の 電子・基板用テープ
中興化成工業の ポリイミド粘着テープ
チューコーフロー 耐熱両面テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60789453
品番
API214A-25X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
電気絶縁性に優れています。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.085
色
オレンジ
基材
ポリイミド
粘着剤
シリコーン系
用途
高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
486-1710
質量(g)
111
使用温度範囲(℃)
250
引張強度
75N/10mm
主な用途
電気絶縁用
最高使用温度(℃)
250
特性
耐熱性