ポリイミド粘着テープ テサ51408

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)12 注文コード60789487 品番51408K-12-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐寒性(-200℃〜250℃)に優れています。
優れた電気・機械・化学特性を有します。
再はく離性に優れています。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.065 茶色 基材ポリイミドフィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力3.14N/mm 規格絶縁クラスH 用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに トラスコ品番791-9069 質量(g)23 使用温度範囲(℃)-200〜250 連続使用温度(℃)260(短時間) 主な用途電気絶縁用 破壊電圧(kV)7.5 特性耐熱性、耐寒性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする