耐熱用マスキングテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60789593 品番 4316-25-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

低〜中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。
環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。
のり残りしにくく、汎用性に優れています。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 基材クレープ紙 主な用途建築塗装・車両塗装用、仮止め 特性耐熱 粘着剤天然ゴム系 用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め トラスコ品番494-5425 厚さ(mm)0.14 質量(g)152 テープ厚さ(mm)0.14 連続使用温度(℃)100(30分) 引張強度(N/10mm)38
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、個包装ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-03
用途:
整備その他
運輸・通信業

クレープ紙のマスキングテープは初めて使用しましたが、独特の使用感で 通常のマスキングテープより不安になる印象です。粘着面に空洞が出来そうで、その空洞に塗料が流れ込まないかが不安な点です。空洞ができないように しっかり圧着して貼り付けると 思いのほか粘着力が強く、縁などの塗装が剥がれないかも 不安になります。通常のマスキングテープで作業することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする