3M マスキングテープ No.243J Plus

(363件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60789672 品番 243J 100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。

用途
自動車塗装に。
シーリング用。
テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途自動車塗装用 粘着剤アクリル系 トラスコ品番756-6191 質量(g)160 テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6 特性手で切れる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 363
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
製品の分類などのマーキング
製造業

マスキングテープは各社ありますが、以下の点が優れています。
 ・貼り付け強度
 ・書込み易さ
 ・はがし易さ
 ・切りやすさ
バランスが良くて、3Mのマスキングテープを使用しています。

1人が参考にしています
2025-09-10
用途:
DIYで使用
サービス業

本マスキングテープは接着力が強く、ざらざらした面にもよく付き、しかも柔軟性があるので、相手形状に対してほどよくフィットさせることが出来、最高のマスキングテープである。

2025-07-18
用途:
シリコンを打つ際の養生に
製造業

程よい粘着力があり使用しやすいです。
テープを切る際も手で簡単に切れるので使い勝手が良い。
社内で共有しています。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

色もよく、サイズ感もいい感じです。使いやすいです。

対象商品:
10713744
2024-05-24
用途:
パーツ等の塗装時やステッカーを貼る時の目安に。
ランズ ハウス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

幅狭を考えていたが、この幅広にして良かったです。テープも丈夫なので、手で切れるかな?と思ったらすんなり綺麗に切れ、接着も強力なのにベタつかないのがとても良いです。一つ難点があるが切ったあと本体にくっついた後、次に使う時に先端を探すのに苦労するので、先端を折り返して保存しますが、商品には大変満足しています。私的にお薦めします。

対象商品:
10713717
2024-09-17
用途:
養生、保護
運輸・通信業

使いやすいし、切りやすかった。剥ぐさいもやりやすく良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10713823
2024-08-29
用途:
車の点検じに使用
杉山カートショップ 様

粘着が、とっても良く、べとつきが少なくて、再度使用可能です。

対象商品:
60789672
2024-07-27
用途:
商品の保護用

保護する面にしっかりと貼りつくし、剥がしやすい
とても使いやすく、何回も購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする