ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
車両塗装用マスキングテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5巻)
テープ幅(mm)
24
注文コード
60789898
品番
NO.227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
車両塗装
色
ブルー
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.14N/10mmN/mm
用途
車両塗装マスキング用など
トラスコ品番
797-5007
厚さ(mm)
0.088
質量(g)
180
テープ厚さ(mm)
0.088
伸び(%)
7
耐熱温度(℃)
120(30分)
巻戻し力(N/10mm)
1.7
引張強度(N/10mm)
32.6
注意
※塗装用のマスキングテープです。
※用途以外には使用しないでください。
※ウェザーストリップなどのプラスチック部品や硬化不十分な塗膜など、被着体によっては貼り跡が発生する場合がありますので、使用前に問題ないことを確かめてから使用してください。
※テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。
※テープは直射日光を避け、涼しいところに保管してください。