PPよりひも 1.5mmx200m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60790074 品番M-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

吊り下げ使用ができます。
ネット入りでバラバラになりにくいです。

太さ(Φmm)1.5 長さ(m)200 材質ポリプロピレン 質量(g)240 仕様ネット入り 用途事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、つるの誘引ひも トラスコ品番794-6449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
この細さがいい
中村建設 様

ちょっと細めの紐です
新聞紙や段ボールをガツンと縛るなら
3mmか5mmがいいかもしれませんが
小さい細い切り枝などを束ねるにはこれがいい
細いので入り組んだ枝の間にも通しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする