ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの アクリルひも
アクリルカラーボビン巻 3mm×150m
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60790108
品番
PAC-403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
発色がきれいで手触りがよいです。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
150
材質
アクリル
色
オレンジ
質量(g)
700
用途
布袋の口封じやコードなどに
仕様
ボビン巻の長尺タイプ
トラスコ品番
794-6881