3/22より値下げ!現場を応援

PAC-409 アクリルカラーボビン巻 3mm×150m ユタカメイク 60790178 PAC-409 アクリルカラーボビン巻 3mm×150m ユタカメイク 60790178 PAC-409 アクリルカラーボビン巻 3mm×150m ユタカメイク 60790178 PAC-409 アクリルカラーボビン巻 3mm×150m ユタカメイク 60790178

アクリルカラーボビン巻 3mm×150m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60790178 品番 PAC-409
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別) 値下げ
8,198

発色がきれいで手触りがよいです。

太さ(Φmm)3 長さ(m)150 材質アクリル ベージュ 質量(g)700 用途布袋の口封じやコードなどに 仕様ボビン巻の長尺タイプ トラスコ品番794-6945

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする