3/22より値下げ!現場を応援
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの アクリルひも
アクリルカラーボビン巻 3mm×150m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60790205
品番
PAC-405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,198
バスケットに入れる
発色がきれいで手触りがよいです。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
150
材質
アクリル
色
レッド
質量(g)
700
用途
布袋の口封じやコードなどに
仕様
ボビン巻の長尺タイプ
トラスコ品番
794-6902