ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
ダイヤロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60790232
品番
PRDP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。
荷役などでは、陸海問わず作業性に良いロープとして使用されています。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン混撚
色
グレー
質量(g)
1690
包装形態
ドラム巻
用途
船舶、農園芸、各種作業など
トラスコ品番
754-1244