ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 紙ひも
耐水紙ひも 100M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60790336
品番
M-158-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
耐水加工済みであり、水濡れでも強度が落ちにくい
天然素材で自然に優しい
再生可能
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
100
材質
再生紙
色
クラフト
質量(g)
321
用途
簡易結束、果実の誘引、園芸結束
仕様
平巻タイプ
トラスコ品番
754-0884
標準幅(mm)
3