PY-15-300 ペッピーロープ ツカサ 60790598 PY-15-300 ペッピーロープ ツカサ 60790598 PY-15-300 ペッピーロープ ツカサ 60790598 PY-15-300 ペッピーロープ ツカサ 60790598

ペッピーロープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60790598 品番 PY-15-300
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4981,398

PET繊維を混撚りすることにより、PPロープに比べ高強度で伸びにくく、荷崩れ防止に適しています。
ロープ表面は熱融着されていますので、途中で切ってもバラけません。
従来のPPロープに比べ、縛った後の伸びが約半分です。

太さ(Φmm)5 長さ(m)300 材質ポリプロピレン+ポリエステル混撚 白×緑 質量(g)1200 包装形態シュリンクパック 用途荷造り、園芸 トラスコ品番773-1256 伸度(%)20%以下(一般PPロープは40%)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60790625
2023-06-30
用途:
木材の端材の梱包に使用
東白川製材協同組合 様

従来使用していたロープが高額になり、代替品を探していたところ、値段が手頃で強度が申し分ない本品を購入しました。フォークリフト等重機で少々粗く扱っても、切れることがありません。大変満足です。

対象商品:
60790598
2019-07-29
用途:
作業用
物部製炭所 様 (農・林・水産業)

強度もそれなりに強く満足しています。
又買います。
価格も安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする