曜日別特売
PY-35-300 ペッピーロープ ツカサ 60790625

 

PY-35-300 ペッピーロープ ツカサ 60790625
PY-35-300 ペッピーロープ ツカサ 60790625
PY-35-300 ペッピーロープ ツカサ 60790625
PY-35-300 ペッピーロープ ツカサ 60790625
PY-35-300 ペッピーロープ ツカサ 60790625

ペッピーロープ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
太さ(Φmm)8
長さ(m)300
白/青
内容量1巻注文コード60790625品番PY-35-300
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

PET繊維を混撚りすることにより、PPロープに比べ高強度で伸びにくく、荷崩れ防止に適しています。
ロープ表面は熱融着されていますので、途中で切ってもバラけません。
従来のPPロープに比べ、縛った後の伸びが約半分です。

用途
荷造り、園芸
太さ(Φmm)8長さ(m)300材質ポリプロピレン+ポリエステル混撚白/青質量(g)3000包装形態シュリンクパックトラスコ品番773-1281伸度(%)20%以下(一般PPロープは40%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60790625
2023-06-30
用途: 木材の端材の梱包に使用
東白川製材協同組合

従来使用していたロープが高額になり、代替品を探していたところ、値段が手頃で強度が申し分ない本品を購入しました。フォークリフト等重機で少々粗く扱っても、切れることがありません。大変満足です。

対象商品 : 60790598
2019-07-29
用途: 作業用
物部製炭所農・林・水産業

強度もそれなりに強く満足しています。
又買います。
価格も安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする