ユタカメイク
ユタカメイクの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
ユタカメイクの PPバンド(手締め・ストッパー用)
PPバンド 15.5mm×200m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60790704
品番
L-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ストッパー使用の手締め用タイプです。
幅(mm)
15.5
長さ(m)
200
厚さ(mm)
0.5
引張強度(kg)
100
色
緑
用途
手締め用の結束、梱包
トラスコ品番
754-0809
材質
ポリプロピレン
質量(g)
710