ビニロンロープドラム巻 16Φ×100m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60790853 品番PRV-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。

太さ(Φmm)16 長さ(m)100 材質ビニロン 質量(kg)17.6 包装形態ドラム巻 用途各種結束、テント・タープ用等 トラスコ品番754-1422

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする