ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 麻ロープ
マニラロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60790862
品番
PRM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があります。
水中や土中で腐食し土に還ります。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
サイザル麻
色
茶
質量(kg)
9.75
包装形態
ドラム巻
用途
綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
トラスコ品番
754-1341