S4101 STALOGY 365デイズノートA5 ニトムズ 60791307 S4101 STALOGY 365デイズノートA5 ニトムズ 60791307 S4101 STALOGY 365デイズノートA5 ニトムズ 60791307 S4101 STALOGY 365デイズノートA5 ニトムズ 60791307

STALOGY 365デイズノートA5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60791307 品番S4101
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

365日、幅広い用途で使えます。
時刻を表す数字、日付と曜日、そしてグリッドという最低限の要素だけを載せたシンプルなノートです。
薄い紙を採用しているため、薄く、かさばらず持ち運べます。

サイズA5 用途日記帳にもスケジュール帳やクロッキー帳にもなり、使う人の多彩な365日を受けとめます、アイデアのメモに、取材の記録に、進行スケジュールの管理やレイアウトなどに トラスコ品番828-1124 材質表紙:紙:合皮、本文紙:紙 質量(g)320 縦(mm)210 横(mm)148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60791334
2021-05-04
用途:
日々のメモ
製造業

A5の大きさで紙質も書きやすくページ数も多いので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする