ニトムズ
ニトムズの ノート・メモ
ニトムズの ノート
ニトムズの 綴じノート
STALOGY 365デイズノート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60791352
品番
S4102
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
365日、幅広い用途で使えます。
時刻を表す数字、日付と曜日、そしてグリッドという最低限の要素だけを載せたシンプルなノートです。
薄い紙を採用しているため、薄く、かさばらず持ち運べます。
用途
日記帳にもスケジュール帳やクロッキー帳にもなり、使う人の多彩な365日を受けとめます、アイデアのメモに、取材の記録に、進行スケジュールの管理やレイアウトなどに
トラスコ品番
828-1125
材質
表紙:紙:合皮、本文紙:紙
サイズ
B5
質量(g)
470
縦(mm)
257
横(mm)
182