※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S4013 STALOGY ノート ニトムズ 60791438 S4013 STALOGY ノート ニトムズ 60791438

STALOGY ノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(表紙)ブルー 材質表紙:紙、本文紙:紙 注文コード60791438 品番S4013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は色・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと機能性を追求したノートです。中紙の素材・行間の幅・罫線の色・かどの形など、使いやすさと機能性を追及。色鮮やかな製本テープにより、背表紙でのノートの識別が可能です。

サイズB5 色(表紙)ブルー トラスコ品番828-1121 材質表紙:紙、本文紙:紙 質量(g)150 縦(mm)252 横(mm)179

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする