曜日別特売
S4011 STALOGY ノート ニトムズ 60791447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S4011 STALOGY ノート ニトムズ 60791447
S4011 STALOGY ノート ニトムズ 60791447

STALOGY ノート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個色(表紙)レッド材質表紙:紙、本文紙:紙注文コード60791447品番S4011
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

使いやすさと機能性を追求したノートです。中紙の素材・行間の幅・罫線の色・かどの形など、使いやすさと機能性を追及。色鮮やかな製本テープにより、背表紙でのノートの識別が可能です。

サイズB5色(表紙)レッドトラスコ品番828-1119材質表紙:紙、本文紙:紙質量(g)150縦(mm)252横(mm)179
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする