ニトムズ
ニトムズの ノート・メモ
ニトムズの ノート
ニトムズの 綴じノート
STALOGY ノート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ポリプロピレン
注文コード
60791456
品番
S6000
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファイル
トラスコ品番
828-1112
材質
本体:ポリプロピレン
質量(g)
80
縦(mm)
310
横(mm)
220