※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP2E25X3 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791788 PP2E25X3 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791788 PP2E25X3 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791788 PP2E25X3 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791788 PP2E25X3 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791788 PP2E25X3 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791788

耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)3.0 ベルト幅(mm)25 注文コード60791788 品番PP2E25X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は全長・ベルト幅など15種類から選べます 他の種類を見る

強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。

全長(m)3.0 ベルト幅(mm)25 等級JIS2等級 用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に 仕様両端アイタイプ トラスコ品番793-1417 材質ポリプロプレン(PP) 質量(kg)0.43 使用温度(℃)80以下 JIS規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)0.63 ベルト厚(mm)10 破断強度(kN)40 ベルト幅×厚さ(mm)25×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60791788 PP2E25X3 08220161 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 1本 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする