※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP2E25X4.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791797 PP2E25X4.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791797 PP2E25X4.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791797 PP2E25X4.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791797 PP2E25X4.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791797 PP2E25X4.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791797

耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60791797 品番 PP2E25X4.5
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。

全長(m)4.5 ベルト幅(mm)25 等級JIS2等級 用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に 仕様両端アイタイプ トラスコ品番793-1441 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.64 使用温度(℃)80以下 JIS規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)0.63 ベルト厚(mm)10 破断強度(kN)40 ベルト幅×厚さ(mm)25×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする