テザック
テザックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
テザックの 繊維スリング
テザックの 繊維スリングアクセサリ
補強パット マジック型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60791903
品番
TC-1M35X0.3M
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スリングと同じ材質の強力タイプです。
適合ベルト幅(mm)
35
全長(mm)
300
材質
高強力ポリエステル原着糸
用途
角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護
トラスコ品番
421-4439
質量(g)
180
タイプ
マジック製
パット寸法(mm)
幅150×厚4