テザック
テザックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
テザックの 繊維スリング
テザックの 繊維スリングアクセサリ
補強パット マジック型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合ベルト幅(mm)
50
注文コード
60791912
品番
TC-1M50X0.3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
適合ベルト幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリングと同じ材質の強力タイプです。
適合ベルト幅(mm)
50
全長(mm)
300
材質
高強力ポリエステル原着糸
用途
角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護
トラスコ品番
421-4447
質量(g)
220
タイプ
マジック製
パット寸法(mm)
幅200×厚4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60791912
TC-1M50X0.3M
06174761
TC-1
補強パッド(マジックテープ脱着タイプ)
テザック
1個
¥
3,198
欠品中
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました